MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + SPINDELBLOK 151-214

Micrometerschroefaanslag 25 mm en 50 mm Serie 151

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:151-214
Rubix:A0276678
Fabrikant:151-214
EAN:4946368386072
MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + SPINDELBLOK 151-214

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Spildiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + SPINDELBLOK 151-214


Ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen.

Toepassingen

151 Serie: Deze schroefmaten zijn middelgrote modellen met een spindeldiameter van 8 mm. Technische specificaties: Nauwkeurigheid ±2 'm - ±4 'm (50 mm)Trommelomwenteling: 0,5 mm Schaalverdeling: mat verchroomd Meetoppervlak: Hardmetaal Leesbaarheid: 0,01 mm/0,001 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Spildiameter8 mm
Asdiameter12 mm
Lengte stang28,6 mm
Verdeling17 mm
Trommeldiameter21 mm
Totale lengte104,4 mm
€ 138,60 excl. BTW
/ stuk
€ 167,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen