BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH0 25MM (PK=25ST) 2607001507

25x Bit extra-hard

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2607001507
Rubix:A0151510
EAN:3165140300339
BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH0 25MM (PK=25ST) 2607001507

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph0
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH0 25MM (PK=25ST) 2607001507


Dit Extra Hard schroefbit is een goede keuze voor universeel gebruik. Dankzij het gemodificeerde S2-staal en het geoptimaliseerd proces van warmtebehandeling presteert deze extra harde bit voldoende bij alle soorten taken. De taps toelopende torsiezone van het bit verdraagt moeiteloos een maximaal draaimoment. Kracht en trillingen worden bij alle werkzaamheden opgevangen.
Universeel gebruik - Dit Extra Hard schroefbit is een goede keuze voor universeel gebruik. Dankzij het gemodificeerde S2-staal en het geoptimaliseerd proces van warmtebehandeling presteert deze extra harde bit voldoende bij alle soorten taken. De taps toelopende torsiezone van het bit verdraagt moeiteloos een maximaal draaimoment. Kracht en trillingen worden bij alle werkzaamheden opgevangen. Het heeft een zeskantschacht van 1/4 inch en is bedoeld voor universele schroefwerkzaamheden met schroevendraaiers en boor-/schroefmachines. Zeskantschacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in klauwplaten met drie klauwen en ¼" binnenzeskantgereedschaphouders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph0
Lengte25 mm
€ 21,42 excl. BTW
/ pak
€ 25,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen