Referenties
Facom:ATMZ.H6
Rubix:A0312328
EAN:3662424105586

Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' INBUS 6MM 175MM
Omkeerbaar zeskantig blad van 1/4".6 mm.Werklengte: 125 mm.Verchroomde afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
