STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 12 X 13

29-serie dubbelsleutels, FLEXI

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:43011213
Rubix:10120354
EAN:4018754025695
STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 12 X 13

Technische samenvatting

Opening12x13
Lengte227 mm
Typesleutel met scharnierende of gebogen kop
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 12 X 13


29 - Scharniersleutel FLEXI Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x18x227 mm
Logistiek gewicht153 g
Opening12x13
Lengte227 mm
Typesleutel met scharnierende of gebogen kop
Afwerkingverchroomd
42,44 excl. BTW
/ stuk
51,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden