GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 115MM - 133 115

Steekslagsleutel 133 (MM)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:133115
Rubix:10012371
Fabrikant:6402120
EAN:4010886640210
GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 115MM - 133 115
Technische samenvatting
Opening115
Lengte525 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 115MM - 133 115



• voor bijzonder zwaar werk
• uitvoering volgens DIN 133
• tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
• speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm
• * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17660 g
Opening115
Lengte525 mm
Typeplatte sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
649,86 excl. BTW
/ stuk
786,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen