FACOM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 113.15TAVSE 44MM
113.AVSE - Moersleutels - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:113.15TAVSE
Rubix:10106120
EAN:3148511326541



Productdetails : FACOM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 113.15TAVSE 44MM
De geïsoleerde FACOM 113.AVSE verstelbare moersleutel van de VSE-serie is ontworpen om veilig en nauwkeurig te werken in elektrische omgevingen tot 1.000 volt. Dankzij de hoogwaardige isolatie, gecombineerd met het robuuste en ergonomische ontwerp, is dit gereedschap ideaal voor professionals die onder veeleisende omstandigheden werken.
Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel is voorzien van een geïntegreerde duimstop, die de veiligheid verhoogt en accidenteel wegglijden voorkomt. De isolatie met "veiligheids"-kleurcode maakt een snelle en betrouwbare identificatie mogelijk, wat het naleven van veiligheidsprotocollen waarborgt. De kop met schaalverdeling, onder een hoek van 15° geplaatst, vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare zones en zorgt tegelijk voor een precieze afstelling. De gebruineerde afwerking biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie.
Specificaties:
• Handgreep: metaal
• Kop: met schaalverdeling en 15° afgeschuind
• Duimstop: geïntegreerd
• Afwerking: geïsoleerd
Normen:
• EN 60900: Europese norm voor geïsoleerd gereedschap, garandeert veilig gebruik tot 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning.
• ISO 6787: norm die de afmetingen en mechanische prestaties van verstelbare moersleutels specificeert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel is voorzien van een geïntegreerde duimstop, die de veiligheid verhoogt en accidenteel wegglijden voorkomt. De isolatie met "veiligheids"-kleurcode maakt een snelle en betrouwbare identificatie mogelijk, wat het naleven van veiligheidsprotocollen waarborgt. De kop met schaalverdeling, onder een hoek van 15° geplaatst, vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare zones en zorgt tegelijk voor een precieze afstelling. De gebruineerde afwerking biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie.
Specificaties:
• Handgreep: metaal
• Kop: met schaalverdeling en 15° afgeschuind
• Duimstop: geïntegreerd
• Afwerking: geïsoleerd
Normen:
• EN 60900: Europese norm voor geïsoleerd gereedschap, garandeert veilig gebruik tot 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning.
• ISO 6787: norm die de afmetingen en mechanische prestaties van verstelbare moersleutels specificeert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Sterke punten
• Betrouwbare isolatie tot 1.000 volt
• Duimstop voor meer veiligheid
• Snelle identificatie dankzij kleurcode
• 15° afgeschuinde kop voor betere toegankelijkheid
• Gebruineerde afwerking, slijtvast en corrosiebestendig
• Duimstop voor meer veiligheid
• Snelle identificatie dankzij kleurcode
• 15° afgeschuinde kop voor betere toegankelijkheid
• Gebruineerde afwerking, slijtvast en corrosiebestendig
Toepassingen
Deze geïsoleerde verstelbare moersleutel is ideaal voor werkzaamheden aan elektrische installaties. Dit gereedschap is geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici en vakmensen die werken in onder spanning staande omgevingen. Dankzij de compacte kop is het bijzonder geschikt voor vast- en losdraaiwerk in krappe ruimtes, waar veiligheid absolute prioriteit heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1458 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 392x97x35 mm |
| Gewicht verpakking | 1458 g |
| Opening | 44 |
| Lengte | 385 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,33 excl. BTW
/ stuk
€ 174,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen