Referenties
Milwaukee:4932492752
Rubix:A0878260
Fabrikant:4932492752
EAN:4058546476236

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 24X26MM 4932492752
Dubbele ringsleutels 24x26 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 24 x 26 |
| Lengte | 337 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
