Referenties
Aventics:0820019500
Rubix:05082010
Fabrikant:0820019500

Productdetails : AVENTICS 3/2 VENTIEL 220/5 - 0820019500
3/2-gestuurde regelklep, serie DO30
Sterke punten
Elektrische aansluiting: ISO 4400 connector, vorm A.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 158 g |
| Type | 3/2 spoelkleppen serie do30 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,80 excl. BTW
/ stuk
€ 118,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen