FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT VAVE-L1-1VH3-LP 566715
VAVE elektrische aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VAVE-L1-1VH3-LP
Rubix:05131044
Fabrikant:566715
EAN:4052568057558

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT VAVE-L1-1VH3-LP 566715
elektrische aansluitdoos VAVE-L1-1VH3-LP Bevestigingspositie=elke, Polariteit beschermd=bipolair, Extra functies=vonkenvanger, Signaalstatusweergave=LED, Nominale werkspanning gelijkstroom=(* 12 V, * 24 V)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrisch aansluitplaatje |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen