AVENTICS 3/2 VENTIEL DO30-3/2NC-CNOM - 0820019980

3/2-gestuurde regelklep serie DO30

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:0820019980
Rubix:05082742
Fabrikant:0820019980
AVENTICS 3/2 VENTIEL DO30-3/2NC-CNOM - 0820019980

Technische samenvatting

Type3/2-gestuurde regelklep serie do30
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS 3/2 VENTIEL DO30-3/2NC-CNOM - 0820019980


3/2-gestuurde regelklep, serie DO30
Richtingsmagneetventiel

Sterke punten

Elektrische aansluiting: ISO 4400 connector, vorm A.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2-gestuurde regelklep serie do30
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 89,46 excl. BTW
/ stuk
€ 108,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen