• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(58.993)
    • Persluchtverzorging(4.038)
    • Pneumatiek toebehoren(16.098)
    • Compressors en persluchtsystemen(345)
    Bekijk Pneumatiek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Pneumatiek
    4. Pneumatiek componenten
    5. Ventielen/kleppen
    6. Ventielen / kleppen - Elektronica toebehoren / Reserveonderdeel
    7. LUCIFER MAGNEETVENTIEL 482606C2

    LUCIFER MAGNEETVENTIEL 482606C2

    Ventielen / kleppen - Elektronica toebehoren / Reserveonderdeel Parker

    Zie technische informatie

    Referenties

    Parker:482606C2
    Rubix:A0203024
    Fabrikant:482606C2
    brand logo

    Productdetails : LUCIFER MAGNEETVENTIEL 482606C2


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 107,12 excl. BTW
    / stuk
    € 129,62 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PARKER 22MM LOW POWER SPOEL 24VDC P2FCB249SPIRAX COIL DM14 24VDC 3730683SMC SI DEVICENET, M12, 16 OUT (PNP) EX260-SDN3SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-DYPBFESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT VAVE-L1-1VH2-LP 566714FESTO MAGNEETSPOEL VACN-N-K1-1-10-EX4-M 8141606FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT VAVE-L1-1VL1-LP 566722FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-R3-1RALASCO JOUCOMATIC 1/4 QUICK EXHAUST VALVE 34600136SMC SI PROFIBUS M12 CONN, 16 OUT (PNP) EX260-SPR3SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-DMPEFESTO MAGNEETSPOEL VACC-S13-11-K4-1-NM4A 8114078SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX260-SEN1SMC STEKKER MET 3 METER DRAAD SY100-68-A-30PARKER CONTROLE KAART PWDXXA-400
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap