SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-3DZ-01F-Q

3/2-poorts solenoïdeventiel, alle typen serie SYJ700

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJ712-3DZ-01F-Q
Rubix:0599021029
Fabrikant:SYJ712-3DZ-01F-Q
EAN:3618036149265
SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-3DZ-01F-Q

Technische samenvatting

Typenormaal gesloten
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ712-3DZ-01F-Q


▪ Medium : lucht
▪ Werkdrukbereik (MPa) : 0,15 tot 0,7
▪ Omgevingstemperatuur en mediumtemperatuur (°C) : -10 tot 50 (niet bevriezen)
▪ Maximale bedrijffrequentie (Hz) : 5
▪ Configuratie: 1 (Normaal gesloten)
▪ Leiding: 2 (Body met poorten)
▪ Body-optie: Individuele EXH
▪ Common: Standaard
▪ Nominale spanning: 3 (110VAC 50/60HZ)
▪ Aansluitsnoer: D (DIN-connector met connector)
▪ Kabellengte: Geen
▪ Overspanningsbeveiliging: Z (Licht & overspanningsbeveiliging)
▪ Handmatige bediening: Niet-vergrendelende drukknop
▪ Poortmaat: 01 (basis gemonteerd met subplaat 1/8, body-aansluiting 1/8)
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Beugel: Geen
▪ Q: Q (CE-gemarkeerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenormaal gesloten
Aantal poorten3
€ 62,69 excl. BTW
/ stuk
€ 75,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen