SMC BASISPLAAT SS5YJ5-42-05-C6F-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SYJ3000/5000/7000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5YJ5-42-05-C6F-Q
Rubix:A0268355
Fabrikant:SS5YJ5-42-05-C6F-Q

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5YJ5-42-05-C6F-Q
Metalen Basisplaat, Individuele Bedrading, 5000 Serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 202 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,48 excl. BTW
/ stuk
€ 96,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen