Referenties
SMC:VGA342-06A
Rubix:A0926742
Fabrikant:VGA342-06A
EAN:3618036588323

Productdetails : SMC VENTIEL VGA342-06A
De VG342-serie is een pneumatische klep met 3/2 ventielen voor gebruik als keuzeschakelaar of als scheidingsventiel (externe regeling). De functies kunnen worden gewijzigd van NC naar NO of externe regeling. De VG342-serie kan worden gebruikt met vacuüm of lage druk. Geen smering nodig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 925 g |
| Type | 3/2-ventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,39 excl. BTW
/ stuk
€ 273,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen