Referenties
SMC:SY5140-3YZ-Q
Rubix:A0267894
Fabrikant:SY5140-3YZ-Q

Technische samenvatting
| Type | 5/2-weg magneetventiel met 5 poorten, basis gemonteerd (enkelventiel) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-3YZ-Q
Smc 5 poort ventiel sy5140-3yz-q
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 5/2-weg magneetventiel met 5 poorten, basis gemonteerd (enkelventiel) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 280 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 - 7 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,61 excl. BTW
/ stuk
€ 70,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen