SMC 3/2 VENTIEL SYJ712M-5DOD-01F-Q

3/2-weg magneetventiel SYJ700M serie

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJ712M-5DOD-01F-Q
Rubix:05293776
Fabrikant:SYJ712M-5DOD-01F-Q
SMC 3/2 VENTIEL SYJ712M-5DOD-01F-Q

Technische samenvatting

Type3/2'' magneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ712M-5DOD-01F-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Of hij nu op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
SYJ700, 3 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2'' magneetventiel
Aantal poorten3
€ 57,89 excl. BTW
/ stuk
€ 70,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen