FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-T32C-A-A2-P1 546732
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-T32C-A-A2-P1
Rubix:05126072
Fabrikant:546732
EAN:4052568184995

Documenten
Productdetails : FESTO BASISVENTIEL VSVA-B-T32C-A-A2-P1 546732
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Type | basisventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 400 l/min |
| Drukbereik | 2/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,84 excl. BTW
/ stuk
€ 94,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen