SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5LO1-C4-PR-Q

3/2-weg magneetventiel VQZ serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
Rubix:A0724843
Fabrikant:VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5LO1-C4-PR-Q
Technische samenvatting
Type3/2-weg magneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5LO1-C4-PR-Q


VQZ serie sub-base gemonteerde spoelkleppen combineren flexibiliteit, lange levensduur en prestaties in een meer traditionele montagestijl. VQZ in-line spool valves combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een in-line body ontwerp.
Solenoid valve 3/2 series vqz

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Type3/2-weg magneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,15 excl. BTW
/ stuk
72,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen