FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1 547067

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1
Rubix:05126134
Fabrikant:547067
EAN:4052568185831
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1 547067
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1 547067


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom400 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,52 excl. BTW
/ stuk
149,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen