SMC SOLENOID KLEP SYJ3443-5LOZ-Q

3/2-weg spoelklep SYJ300 serie

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ3443-5LOZ-Q
Rubix:05272073
Fabrikant:00043656
SMC SOLENOID KLEP SYJ3443-5LOZ-Q
Technische samenvatting
Type5/3 posities middengang
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SOLENOID KLEP SYJ3443-5LOZ-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte, of het nu gebruikt wordt op een subbasis of als een afzonderlijke klep. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/3 posities middengang
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,44 excl. BTW
/ stuk
85,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen