SMC VENTIEL 05 POORT VQ4250R-5HW1-03F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ4250R-5HW1-03F-Q
Rubix:A0600117
Fabrikant:VQ4250R-5HW1-03F-Q
SMC VENTIEL 05 POORT VQ4250R-5HW1-03F-Q

Technische samenvatting

Typeg2010207698
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VENTIEL 05 POORT VQ4250R-5HW1-03F-Q


Sterke punten

•Vloeistof: lucht / inert gas
Werkdrukbereik: 0,1 – 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa)
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberen afdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC;100, 110, 200, 220 VAC
Responstijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeg2010207698
Aantal poorten5
Spanning24 V
Volumestroom2002 l/min
€ 183,98 excl. BTW
/ stuk
€ 222,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen