Referenties
IMI Norgren:M/20134/3
Rubix:0599026163
Fabrikant:M/20134/3


Technische samenvatting
| Type | norgren 3/2 ventiel m/20134/3 - g1/2 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : NORGREN 3/2 VENTIEL M/20134/3 - G1/2
3/2-WEGVENTIEL-NC G1/2 DRUK
3/2-WEGVENTIEL-NC G1/2 DRUK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 3/2 ventiel m/20134/3 - g1/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 5267,5 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 1 - 10 bar; vakuum 0 - 1013 mbar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.276,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.544,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen