BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -441957
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00441957
Rubix:A0869643


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pist. oper. membraanafsluiter type 2031a -441957 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -441957
Pneumatische Bürkert 2/2-membraanafsluiter (Type 2031A, 441957) normaal gesloten met gelaste aansluiting. Werkdruk 0-10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pist. oper. membraanafsluiter type 2031a -441957 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.046,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.686,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen