BAHCO DOP 3/4 6KANT 28MM 8900SM-28
3/4" vierkante dopsleutels met metrisch zeskantprofiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:8900SM-28
Rubix:A0767050
EAN:7314150166657

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 6KANT 28MM 8900SM-28
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 250 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ stuk
€ 20,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen