Referenties
Bahco:7400SZ-13/16
Rubix:A0766963
Fabrikant:7400SZ-13/16
EAN:7314150385980



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 13/16 7400SZ-13/16
Bahco dopsleutel 7400SZ-13/16 met 3/8" vierkante aandrijving en 6-kant profiel (13/16"). Hoogglans gepolijst en gemaakt voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 27,9 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 13/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 73 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,04 excl. BTW
/ stuk
€ 10,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
