MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 11MM 4932498815
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498815
Rubix:A0877945
Fabrikant:4932498815
EAN:4058546526849



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 11MM 4932498815
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,43 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 52 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,60 excl. BTW
/ stuk
€ 14,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
