MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 16MM 4932498826
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498826
Rubix:A0877994
Fabrikant:4932498826
EAN:4058546526955

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 16MM 4932498826
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 16mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aansluiting '' |
| Diameter | 16 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,60 excl. BTW
/ stuk
€ 9,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
