MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 14MM 4932498806
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498806
Rubix:A0877954
Fabrikant:4932498806
EAN:4058546526757



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - 14MM 4932498806
3/8″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 14 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aansluiting '' |
| Diameter | 14 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 7,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
