ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 51 MM DO63845051
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 51 12-KANT DO63845051
Rubix:A0341601
Fabrikant:DO63845051
EAN:8717981207237
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 51 MM DO63845051
Slagdop 3/4" x 51 12-Kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,09 excl. BTW
/ stuk
€ 36,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
