Referenties
Facom:J.451EP
Rubix:10103744
EAN:3148515049019

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 6-KANT / 12-KANT J.451EP
Bevat :.1 x ratel 3/8" "Paume de main" - J.161..7 x schroevendraaierbussen 3/8" voor metrische binnenzeskantschroeven - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.16 x 3/8" metrische binnenzeskantschroevendraaiers - J.H7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.16 x 3/8" lange 12 metrische binnenzeskantschroevendraaiers - J.7LA - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.2 x ED.1 bitsT krachtige bitserie 1 voor Pozidriv® kruiskopschroeven - 1/4 - L 25 mm: PZ1 - PZ2.2 x ED.2 standaard bitserie 2 voor Pozidriv® kruiskopschroeven - 5/16 - L 32 mm: PZ3 - PZ4..2 x ES.1 bitsT high performance bit serie 1 voor sleufschroeven - 1/4 - L 25 mm : F5,5 - L 25 mm : F6,5 L 25 mm.2 x bits ES.2 standaard serie 2 voor sleufschroeven - L 41 mm - 5/16 : F8 - F10..1 x scharnierpunt 3/8" - J.140 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 57 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 697,51 excl. BTW
/ set
€ 843,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen