Referenties
Milwaukee:4932500823
Rubix:A0901958
Fabrikant:4932500823
EAN:4058546621254


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 5 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 25 N.m |
| Aansluiting | 1/4' vierkant (iso 1174-1, din 3120) '' |
Productdetails : MILWAUKEE 1/4 KLIKMOMENTSLEUTEL 525NM 4932500823
1/4″ klik‑momentsleutel 5–25 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 5 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 25 N.m |
| Aansluiting | 1/4' vierkant (iso 1174-1, din 3120) '' |
| Lengte | 247 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Bevestiging | klikmoment met tactiele terugkoppeling |
| Norm | iso 1174-1; din 3120 |
| Type | klik‑momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,90 excl. BTW
/ stuk
€ 241,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen