GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSC SLIPPER 1/4", 2-10NM - TSC 10

Slipmomentsleutel TSC SLIPPER

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:762-10
Rubix:10032118
Fabrikant:1196510
EAN:4002805918302
GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSC SLIPPER 1/4", 2-10NM - TSC 10

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment2 N.m
Maximaal aanhaalmoment10 N.m
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPMOMENTSLEUTEL TSC SLIPPER 1/4", 2-10NM - TSC 10


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
• ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.) Uitvoering:
• verstelbare momentsleutel - met schaal
• 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging
• met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
• nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
• volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
• precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk
• automatische terugstelling in de uitgangspositie
• micrometerschaal met een N·m-verdeling van 0,05 N·m resp. 0,1 N·m
• 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
• lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
• zeer handzaam en slipvast rubber handvat
• conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen Leveringsomvang:
• momentsleutel type TSC SLIPPER
• testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
• levering in stevige kartonverpakking
Slipmomentsleutel TSC SLIPPER 1/4", 2-10 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m ideaal voor montagewerkzaamheden, waarbij kleine koppels gecontroleerd aangetrokken worden moeten (bv. elektronicabranche, fijnmechanica etc.) Uitvoering: verstelbare momentsleutel - met schaal 1/4" aandrijfvierkant met kogelborging met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen precisie-mechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk voelbaar en hoorbaar door - overtrekken is niet mogelijk automatische terugstelling in de uitgangspositie micrometerschaal met een N·m-verdeling van 0,05 N·m resp. 0,1 N·m 2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze zeer handzaam en slipvast rubber handvat conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen Leveringsomvang: momentsleutel type TSC SLIPPER testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789 levering in stevige kartonverpakking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht235 g
Minimaal aanhaalmoment2 N.m
Maximaal aanhaalmoment10 N.m
Aansluiting1/4 ''
Lengte195 mm
Gewicht0,235 kg
Bevestiging6,3 mm
Typeslipmomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
312,49 excl. BTW
/ stuk
378,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen