GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C 4,5MM - 2154SK 4,5

3-C schroevendraaier 2150

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2154SK 4,5
Rubix:10017992
Fabrikant:1845217
EAN:4010886857199
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C 4,5MM - 2154SK 4,5

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk4,5mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C 4,5MM - 2154SK 4,5


De 3C-sleufschroevendraaier van GEDORE is ontworpen om kracht, precisie en comfort te bieden bij het vast- en losdraaien van sleufschroeven. Dankzij het ergonomische ontwerp en het gebruik van hoogwaardig staal garandeert deze schroevendraaier een lange levensduur en betrouwbare prestaties in zowel industriële als ambachtelijke omgevingen.

Kenmerken:
De sleufschroevendraaiers van de GEDORE 2150 serie onderscheiden zich door het ergonomische Power-Grip³ handvat met drie componenten, ontwikkeld om een optimale krachtoverdracht en minder vermoeidheid te garanderen. De zachte zone voor snel draaien en het geïntegreerde krachtpunt zorgen voor nauwkeurig en moeiteloos werken in elke situatie. De schroevendraaier is geschikt voor zowel kleine als grote handen en kan door rechts- en linkshandigen worden gebruikt. De markering van het aandrijfprofiel op het uiteinde van de handgreep maakt een snelle identificatie mogelijk, terwijl het ophanggat een eenvoudige en plaatsbesparende opslag mogelijk maakt.

Specificaties:
• Serie: 3C
• Referentie: 2150
• Beschikbare maten: 3 mm tot 12 mm
• Blad: molybdeen-vanadium-plusstaal
• Galvaniseerd, gehard en getemperd blad voor hoge hardheid
• Verhoogde slijtvastheid
• Mat verchroomde afwerking voor extra bescherming
• Ergonomisch Power-Grip³ handvat met drie componenten
• Geoptimaliseerde verbinding tussen handgreep en kling voor hogere koppelopname
• Aandrijfmarkering op het uiteinde van de handgreep
• Ophanggat voor praktische opslag

Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN ISO 2380-2 voor robuuste constructie en intensief gebruik. De klingvorm is conform de norm DIN ISO 2380-1 (vorm A), wat precisie en betrouwbaarheid garandeert bij sleufschroeven.
Walter Titex

Sterke punten

• Optimale ergonomie: vermindert vermoeidheid en maakt langdurig werken comfortabel
• Verhoogde duurzaamheid dankzij gehard en getemperd molybdeen-vanadium-plusstaal
• Hoge precisie door normconforme klingvorm voor sleufschroeven
• Breed inzetbereik dankzij ruime maatvariatie
• Tijdbesparing door snelle identificatie en praktisch ophanggat

Toepassingen

Deze GEDORE sleufschroevendraaiers zijn ideaal voor industriële toepassingen, mechanische werkplaatsen en onderhoudswerkzaamheden. Ze zijn perfect geschikt voor montage en demontage van onderdelen, machineonderhoud en precisiewerkzaamheden aan elektrische of algemene mechanische installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht90 g
Afdrukplat
Grootte afdruk4,5mm
Blad lengte75 mm
Lengte180 mm
Afwerkinggehard
Aangepaste tariefcode82054000
8,70 excl. BTW
/ stuk
10,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden