BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 3.0MM BE-8225
Schroevendraaier BE-8020
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8225
Rubix:A0772409
EAN:7314150242443

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 3.0MM BE-8225
De Bahco ERGO™ schroevendraaier voor gleufschroeven is een precisiegereedschap dat is ontworpen om optimaal comfort en langdurige duurzaamheid te bieden. Dit product is ontwikkeld voor veeleisende professionals en is ideaal voor toepassingen waarbij een efficiënte krachtoverbrenging en een ergonomische hantering cruciaal zijn. Het doordachte ontwerp garandeert een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik, en biedt tegelijkertijd hoge precisie.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier voor gleufschroeven maakt deel uit van het wetenschappelijk onderbouwde ERGO™-concept en is uitgerust met een ergonomische driecomponentenhandgreep, die comfort, controle en prestaties combineert. Het geribbelde oppervlak zorgt voor een veilige grip, ook met handschoenen of in vochtige omgevingen. Het blad van hooggelegeerd staal is verchroomd en gehard om maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid te bieden. De fosfaatbehandelde punt zorgt voor een precieze passing in de schroefkop en beperkt het risico op wegglijden. De schroevendraaier beschikt over een antislipvlak en een ophanggat, wat een praktische opslag mogelijk maakt.
Specificaties:
• Type: schroevendraaier voor gleufschroeven
• Technologie: ERGO™-driecomponentenhandgreep
• Punt: gefosfateerde afwerking voor precisie
• Blad: hooggelegeerd staal, verchroomd en gehard
• Handgreep: zacht materiaal met geribbelde constructie, tweekleurig met bol uiteinde, gemarkeerd met een onuitwisbaar symbool
• Extra: ophanggat geïntegreerd
Normen:
• ISO 2380: specificeert de afmetingen en prestaties van schroevendraaiers voor gleufschroeven
• DIN 5264: definieert de standaardvormen en -afmetingen van platte schroevendraaiers voor handmatig gebruik
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier voor gleufschroeven maakt deel uit van het wetenschappelijk onderbouwde ERGO™-concept en is uitgerust met een ergonomische driecomponentenhandgreep, die comfort, controle en prestaties combineert. Het geribbelde oppervlak zorgt voor een veilige grip, ook met handschoenen of in vochtige omgevingen. Het blad van hooggelegeerd staal is verchroomd en gehard om maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid te bieden. De fosfaatbehandelde punt zorgt voor een precieze passing in de schroefkop en beperkt het risico op wegglijden. De schroevendraaier beschikt over een antislipvlak en een ophanggat, wat een praktische opslag mogelijk maakt.
Specificaties:
• Type: schroevendraaier voor gleufschroeven
• Technologie: ERGO™-driecomponentenhandgreep
• Punt: gefosfateerde afwerking voor precisie
• Blad: hooggelegeerd staal, verchroomd en gehard
• Handgreep: zacht materiaal met geribbelde constructie, tweekleurig met bol uiteinde, gemarkeerd met een onuitwisbaar symbool
• Extra: ophanggat geïntegreerd
Normen:
• ISO 2380: specificeert de afmetingen en prestaties van schroevendraaiers voor gleufschroeven
• DIN 5264: definieert de standaardvormen en -afmetingen van platte schroevendraaiers voor handmatig gebruik
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Comfortabele ERGO™-handgreep voor natuurlijke, stevige grip
• Optimale krachtoverbrenging dankzij ergonomisch ontwerp
• Precisiepunt met antislip fosfaatbehandeling
• Verchroomd, gehard blad voor maximale levensduur
• Snelle identificatie door kleurcodering en symbool (behalve kleinste maten)
• Praktisch ophanggat voor eenvoudige opslag
• Optimale krachtoverbrenging dankzij ergonomisch ontwerp
• Precisiepunt met antislip fosfaatbehandeling
• Verchroomd, gehard blad voor maximale levensduur
• Snelle identificatie door kleurcodering en symbool (behalve kleinste maten)
• Praktisch ophanggat voor eenvoudige opslag
Toepassingen
Deze schroevendraaier is geschikt voor werkzaamheden aan gleufschroeven in industriële, technische of onderhoudsomgevingen. Hij is ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici, monteurs en vaklui die comfort en precisie vereisen bij repetitieve taken. Dankzij het nauwkeurige punt en de ergonomische handgreep is dit gereedschap perfect voor montage- en afstelwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen, met een uitstekende weerstand tegen slijtage en corrosie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,5x3 mm |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 322 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ stuk
€ 6,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen