BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ1 BE-8828

Pozidriv-schroevendraaiers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8828
Rubix:A0770944
EAN:7314153010933
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ1 BE-8828

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ1 BE-8828


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764. Met zeskant kling voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht70 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz1
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
8,12 excl. BTW
/ stuk
9,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen