GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 0 - 2160 PH 0
3-C schroevendraaier Philips - 2160
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2160 PH 0
Rubix:10019201
Fabrikant:6683110
EAN:4010886803752

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C PH 0 - 2160 PH 0
De GEDORE 3C schroevendraaier met Phillips-kruiskop is voorzien van een kling van gehard molybdeen-vanadiumstaal en een 3-componenten Power-Grip³-handgreep, die zorgt voor een stabiele grip.
Kenmerken:
De 3C schroevendraaiers met Phillips-kruiskop van de 2160 PH serie zijn uitgerust met een kling van gehard molybdeen-vanadiumstaal. De ergonomische Power-Grip³-handgreep met drie componenten is ontworpen om een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht te bieden. Elke schroevendraaier beschikt over een geïntegreerd ophanggat in de handgreep. De aanduiding van het aandrijfprofiel is zichtbaar op het uiteinde van de handgreep, om het type aandrijving gemakkelijker te kunnen identificeren.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: Phillips (kruiskop)
• Materiaal kling: gehard molybdeen-vanadiumstaal
• Schachtvorm: rond
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
Normen:
• DIN ISO 8764-1 PH: norm voor schroevendraaiers voor Phillips-kruiskopschroeven
Kenmerken:
De 3C schroevendraaiers met Phillips-kruiskop van de 2160 PH serie zijn uitgerust met een kling van gehard molybdeen-vanadiumstaal. De ergonomische Power-Grip³-handgreep met drie componenten is ontworpen om een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht te bieden. Elke schroevendraaier beschikt over een geïntegreerd ophanggat in de handgreep. De aanduiding van het aandrijfprofiel is zichtbaar op het uiteinde van de handgreep, om het type aandrijving gemakkelijker te kunnen identificeren.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: Phillips (kruiskop)
• Materiaal kling: gehard molybdeen-vanadiumstaal
• Schachtvorm: rond
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
Normen:
• DIN ISO 8764-1 PH: norm voor schroevendraaiers voor Phillips-kruiskopschroeven
3C-Screwdriver PH 0 Acc. to DIN ISO 8764, tip acc. to DIN ISO 8764-1 PH 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Size 3 and 4 blade with hexagon bolster Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel * not standardised
Sterke punten
• Efficiënte krachtoverdracht dankzij nauwsluitende verbinding tussen kling en handgreep
• Verminderde handvermoeidheid bij langdurig gebruik door ergonomische Power-Grip³-handgreep
• Snelle identificatie van het aandrijfprofiel via markering op het handgreepuiteinde
• Nauwkeurige geleiding dankzij ronde schacht en stabiele positionering in de kruiskop
• Verminderde handvermoeidheid bij langdurig gebruik door ergonomische Power-Grip³-handgreep
• Snelle identificatie van het aandrijfprofiel via markering op het handgreepuiteinde
• Nauwkeurige geleiding dankzij ronde schacht en stabiele positionering in de kruiskop
Toepassingen
Deze schroevendraaier wordt gebruikt in montage-, assemblage- en onderhoudsomgevingen. Hij is geschikt voor gangbare bevestigingswerkzaamheden op lichte apparatuur, mechanische componenten en elektromechanische assemblages met schroeven van M2 tot M3. Dit product wordt toegepast in productiewerkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten en integratieposten in productielijnen voor repetitieve schroefbewerkingen of afstelwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 302 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 0 |
| Blad lengte | 60 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden