GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C LOGELKOP TORX T27 2163 KTX T27
3-C schroevendraaier TORX 2163 KTX
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 KTX T27
Rubix:10019369
Fabrikant:2824264
EAN:4010886938225

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C LOGELKOP TORX T27 2163 KTX T27
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• werkt onder een hoek tot ca. 25°
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
3-C schroevendraaier met kogelkop TORX T27 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype werkt onder een hoek tot ca. 25° kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t27 |
| Blad lengte | 115 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
