BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 0.5X2.0X60 BE-8002

Schroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:BE-8002
Rubix:A0770907
EAN:7314150242825
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 0.5X2.0X60 BE-8002
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk2 mm
Blad lengte60 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 0.5X2.0X60 BE-8002


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdrukplat
Grootte afdruk2 mm
Blad lengte60 mm
Lengte163 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,68 excl. BTW
/ stuk
3,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen