GEDORE SCHROEVENDRAAIER 4MM - 2153 4

3-C schroevendraaier sleufkop - 2153

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2153 4
Rubix:10019239
Fabrikant:1531174
EAN:4010886815304
GEDORE SCHROEVENDRAAIER 4MM - 2153 4

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk4mm
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 4MM - 2153 4



• uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Schroevendraaier 4 mm uitvoering volgens DIN ISO 2380-2A, snede DIN ISO 2380-1 vorm B voor moeilijk bereikbare plaatsen 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Afdrukplat
Grootte afdruk4mm
Blad lengte25 mm
Lengte80 mm
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode82054000
3,94 excl. BTW
/ stuk
4,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden