Referenties
Bahco:BE-7740
Rubix:A0770908
EAN:7314150242634

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T40X150MM BE-7740
Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor TORX Plus schroeven. Het grotere raakoppervlak van TORX Plus draagt bij tot een grotere krachtoverbrenging, minimaliseert slijtage, verhoogt productiviteit en vermindert uitvaltijd. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroom en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t40 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 272 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
