GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C IN CT MOD. 1500 CT1-2163 TXB
3-C schroevendraaierset CT module
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 CT1-2163 TXB
Rubix:A0210431
Fabrikant:2309165
EAN:4010886895658

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET 3-C IN CT MOD. 1500 CT1-2163 TXB
De GEDORE TX 1500 CT1-2163 TX schroevendraaierset omvat zes TX-schroevendraaiers, overzichtelijk geordend in een 1/3 Check-Tool-module die zorgt voor een gestructureerde opslag.
Kenmerken:
Deze set bestaat uit zes 3-componenten (3C) TX-schroevendraaiers met ophanggat. De klingen zijn vervaardigd uit molybdeen-chroom-vanadiumstaal. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een efficiënte krachtoverdracht tijdens het vastdraaien. Het geheel is ondergebracht in een schuimmodule in het 1/3 Check-Tool-formaat, ontworpen om een geordende opslag mogelijk te maken en de individuele fixatie van de gereedschappen te waarborgen. Deze indeling maakt de snelle identificatie van de TX-maten mogelijk en zorgt voor een overzichtelijke organisatie op de werkplek of in een gereedschapswagen.
Specificaties:
• Samenstelling: 6 × 3C TX-schroevendraaiers nr. 2163 TX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
• Materiaal klingen: molybdeen-chroom-vanadiumstaal
• Materiaal module: schuim
• Afmetingen schuimmodule (L × B × H): 310 × 158 × 35 mm
• Gewicht: 400 g
Kenmerken:
Deze set bestaat uit zes 3-componenten (3C) TX-schroevendraaiers met ophanggat. De klingen zijn vervaardigd uit molybdeen-chroom-vanadiumstaal. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een efficiënte krachtoverdracht tijdens het vastdraaien. Het geheel is ondergebracht in een schuimmodule in het 1/3 Check-Tool-formaat, ontworpen om een geordende opslag mogelijk te maken en de individuele fixatie van de gereedschappen te waarborgen. Deze indeling maakt de snelle identificatie van de TX-maten mogelijk en zorgt voor een overzichtelijke organisatie op de werkplek of in een gereedschapswagen.
Specificaties:
• Samenstelling: 6 × 3C TX-schroevendraaiers nr. 2163 TX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
• Materiaal klingen: molybdeen-chroom-vanadiumstaal
• Materiaal module: schuim
• Afmetingen schuimmodule (L × B × H): 310 × 158 × 35 mm
• Gewicht: 400 g
Screwdriver set in Check-Tool-Module
Sterke punten
• Stabiele grip dankzij 3-componenten (3C) handgrepen, geschikt voor intensief schroefwerk
• Efficiënte krachtoverdracht door nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Dekking van gangbare TX-maten (T8 tot T30), waardoor minder gereedschapswissels nodig zijn
• Hoge mechanische weerstand van klingen in molybdeen-chroom-vanadiumstaal
• Overzichtelijke organisatie en individuele positionering dankzij 1/3 Check-Tool-schuimmodule
• Snelle toegang en directe visuele controle van de beschikbare TX-maten
• Efficiënte krachtoverdracht door nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Dekking van gangbare TX-maten (T8 tot T30), waardoor minder gereedschapswissels nodig zijn
• Hoge mechanische weerstand van klingen in molybdeen-chroom-vanadiumstaal
• Overzichtelijke organisatie en individuele positionering dankzij 1/3 Check-Tool-schuimmodule
• Snelle toegang en directe visuele controle van de beschikbare TX-maten
Toepassingen
Deze schroevendraaierset is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, technische diensten, assemblagelijnen en kwaliteitscontroleposten. Hij kan worden geïntegreerd in gereedschapskoffers of gereedschapswagens voor interventies aan machines, mechanische constructies of bevestigingselementen met TX-profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Afdruk | torx profiel |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,48 excl. BTW
/ stuk
€ 99,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
