Referenties
Bahco:BE-8576
Rubix:A0769839
EAN:7314150245741

Documenten
Productdetails : BAHCO KLINGENSET ERGO FOAM 22D BE-8576
ERGO™ schroevendraaier met set verwisselbare klingen en bit set, 22-delig (klingen=16 stuks; bits=6 stuks). ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (lock-in type systeem voor gemakkelijke en veilige borging). Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep. Zeskante kling 100mm. Gefosfateerd. Bits 25 mm. Verzinkt gefosfateerd. Module systeem T6. Milieuvriendelijke foam, overeenkomstig EU eisen. 2 kleuren gereedschaps controle systeem geeft ontbrekende items aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,95 excl. BTW
/ stuk
€ 96,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen