STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 7-DLG 0-65-425

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-65-425
Rubix:10132999
EAN:3253560654252
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 7-DLG 0-65-425
Technische samenvatting
Aantal elementen7
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 7-DLG 0-65-425


Chrome vanadium steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage Colour coded ends make it easy to identify the correct screwdriver for each screw type Handle moulded direct to bar virtually unbreakable bond. Highly reliable and providing an extra long life Large diameter handle offers great torque needed for driving wood screws Parallel 3mm X 100mm, 3.5mm X 75mm. Flared 8mm X 150mm, 5.5mm X 100mm. Pozi PZ0 X 75mm, PZ1 X 100mm, PZ2 X 125mm Shot blasted tips ensure improved torque and corrosion protection Smooth domed end for fast spinning action – speed and comfort Soft grip handle – perfect combination of great grip plus reduces fatigue

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Parallel 3,5 x 75mm, 3 x 100mm
• Standaard 5,5 x 100mm, 8 x 150mm
• Pozidriv PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PH2 x 125mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x205x370 mm
Aantal elementen7
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,23 excl. BTW
/ stuk
39,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen