ROEBUCK METAL WAGEN 3 PLANKEN + 1 LADE L845xD465xH878 893471
3-niveau trolley
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:893471
Rubix:A0478306
EAN:3660338459368

Documenten
Productdetails : ROEBUCK METAL WAGEN 3 PLANKEN + 1 LADE L845xD465xH878 893471
3-niveau-trolley met een lade gemaakt van robuust blik met een ingebouwd werkvlak, perfect voor tijdelijk werk.
Centrale vergrendeling met sleutelslot Ergonomische buisgreep.
Rollen: wiel Ø 125 mm, 2 vaste wieltjes, 1 enkele richtingswiel en 1 richtingswiel met volledige rem.
Lades:
- 100% volledige ladeopening
- Toegestane last per lade 25 kg
- Afmetingen
- 1 lade: W 540 x D 410 x H 98 mm
Mobiele belastingscapaciteit 100 kg
Statische belastingscapaciteit 250 kg
Afmetingen: W 845 x D 465 x H 878 mm
Gewicht: 30,5 kg
RAL-kleuren 9005 en 9007
Centrale vergrendeling met sleutelslot Ergonomische buisgreep.
Rollen: wiel Ø 125 mm, 2 vaste wieltjes, 1 enkele richtingswiel en 1 richtingswiel met volledige rem.
Lades:
- 100% volledige ladeopening
- Toegestane last per lade 25 kg
- Afmetingen
- 1 lade: W 540 x D 410 x H 98 mm
Mobiele belastingscapaciteit 100 kg
Statische belastingscapaciteit 250 kg
Afmetingen: W 845 x D 465 x H 878 mm
Gewicht: 30,5 kg
RAL-kleuren 9005 en 9007
Beschikbare accessoires: handdoekdispenser, stalen afvalbak
Sterke punten
Perfect voor het opslaan van gereedschappen en transporteren wanneer nodig
Toepassingen
Deze gereedschapswagens zijn perfect voor gebruik in werkplaatsen, magazijnen en algemene onderhoudswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 1 |
| Toegestane lading | 250 kg |
| Breedte | 845 mm |
| Diepte | 465 mm |
| Hoogte | 878 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 4 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,90 excl. BTW
/ stuk
€ 411,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden