GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN SORTIMO L-BOXX 136 1100-004
30 stuks L-BOXX koffer
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1100-004
Rubix:A0210135
Fabrikant:3085287
EAN:4010886951064



Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN SORTIMO L-BOXX 136 1100-004
Metrisch gereedschap. Omkeerbare ratel met robuuste hendel en drukknopontgrendeling. Gemengde sleutels, nr. 1B: 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm. 1/2" doppen - Nr. C19: 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm. 1/2" verlengstuk nr. 1990: 125 mm. 1/2" omkeerbare ratel nr. 1993: U-10 T. Sleufschroevendraaier Nr. 2150: 4, 5,5 en 6,5 mm. Kruiskopschroevendraaier Nr. 2160: PH1 en PH2. Spanningstester Nr. 4615: 3 mm. Universele tang nr. 142 10 TL: 10". Rechte bek tang nr. 8133-180 JC 180 mm. Versterkte diagonaalsnijtang No. 8316-180 JC 180 mm. Geleverd in GEDORE L-BOXX 1100 L koffer.
Sterke punten
Right-handed and left-handed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,23 excl. BTW
/ set
€ 457,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
