Kegellager FAG 32004-X-XL, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15 mm
320..-X-XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:32004-X-XL
Rubix:03015636
Fabrikant:0858474100000
EAN:4064328812079

Documenten
Productdetails : FAG 32004 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of per paar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 21900 rpm |
| Totale breedte lager | 15 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,77 excl. BTW
/ stuk
€ 25,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
