Kegellager Timken 29585/29520, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 25.4 mm

Timken kegelrollager 29500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29585/29520
Rubix:03385603
EAN:0053893655161
TIMKEN 29585/29520 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29585/29520 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x88,773x88,773 mm
Logistiek gewicht641 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Serie29500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
146,07 excl. BTW
/ stuk
176,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen