Kegellager Timken NA67787, Buitendiameter: 192 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 51.595 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA67787
Rubix:03329225
Fabrikant:100014570
EAN:0053893370262


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 174,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 192 mm |
| Breedte | 51,595 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 67787 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,3x260,3x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 4594,0 g |
| Binnendiameter | 174,625 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Breedte | 51,595 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,73 kg |
| Serie | 67700 |
| Totale breedte lager | 103,188 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 779000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 405000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.200,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.662,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen