Kegellager Timken 33118, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 45 mm

331 serie kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:33118
Rubix:03385547
EAN:0053893046754
TIMKEN 33118 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33118 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. De lager bestaat uit twee scheidbare onderdelen: de kegel (binnenring) en de huls (buitenring). Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3100 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Seriets
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
229,26 excl. BTW
/ stuk
277,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen