Kegellager Timken 33114, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 37 mm
331 serie kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:33114
Rubix:03385543
EAN:0053893046594




Productdetails : TIMKEN 33114 KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,50 excl. BTW
/ stuk
€ 170,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
